MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-962V Pohjalaatta V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333114767
Sähkönumero
1467607
Toimittajan tuotenumero
MP-962V
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
9010
Pohjalaatta V
Pohjalaatta
Pohjalaattaa käytetään tasaamaan kannattimen seinään kohdistuva paine huokoisilla pintamateriaaleilla. Paksuus 5 mm.
Pohjalaatta
Pohjalaattaa käytetään tasaamaan kannattimen seinään kohdistuva paine huokoisilla pintamateriaaleilla. Paksuus 5 mm.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


