MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-983E T-ruuvi

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Pituus - 25 mm

  • Kierrekoko (metrinen) - 8

  • Leukojen leveys - 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333046167

Sähkönumero

1467374

Toimittajan tuotenumero

MP-983E

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pituus:

25 mm

Kierrekoko (metrinen):

8

Leukojen leveys:

35 mm

Materiaalin laatu:

muu

Mutterilla:

kyllä

Sopii asennuskiskolle:

kyllä

Pika-asenteinen ankkurikiskoon asennettava T-ruuvi. Sisältää vastamutterin. M8x20 mm.

T-ruuvi
T-ruuvi tarkoitettu kannakkeiden kiinnittämiseen kattokannattimiin tai ankkurikiskoihin. Sopii profiilikorkeuksiin 21 mm ja 41 mm.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan