MP BOLAGEN - Asennustarvike (pak = 100 kpl) - MP-763P Muovitulppa 5mm
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 13 mm
Leveys - 10 mm
Malli / Tyyppi - pääty
Materiaali - muovi
Soveltuu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333058481
Sähkönumero
1467284
Toimittajan tuotenumero
MP-763P
Tukkuerä
10
Pituus:
13 mm
Leveys:
10 mm
Malli / Tyyppi:
pääty
Materiaali:
muovi
Soveltuu:
muu
Väri:
muu
Muovitulppa 5P
Muovitulppa
Asennetaan lankahyllyjen päätyihin, suojaksi ulospistävien lankojen päihin. Valmistettu syttymättömästä materiaalista. Myydään 100 kpl:n pakkauksissa.
Muovitulppa
Asennetaan lankahyllyjen päätyihin, suojaksi ulospistävien lankojen päihin. Valmistettu syttymättömästä materiaalista. Myydään 100 kpl:n pakkauksissa.


