MP BOLAGEN - Jatkokappale - 107S Fe C4 Z4 Jatko
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - kyllä
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333047560
Sähkönumero
1406800
Toimittajan tuotenumero
MP-107Z4
Tukkuerä
10
Vaakasuuntainen nivelliitos:
kyllä
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
pituussuuntainen jatko
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...600 mm
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
185 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
56...56 mm
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Kaapelitikkaan jatkokappaleet napsautetaan liitoksen päälle tikkaiden ulkoreunaan, ja lukitaan paikoilleen taivuttamalla ruuvimeisselillä lukituskielekkeet ylös. Jatkokappale on perforoitu, joten se voidaan tarvittaessa varmistaa myös asennusruuvisarjalla (14 673 42).
Uusi Z4 pinnoite on ympäristöystävällisempi ja korroosiokestolta parempi kuin 85 μm kuumasinkitty teräs!
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


