MP BOLAGEN - Jatkokappale - 6300-33 Jatko SP RST tikashyl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Malli / Tyyppi - pituussuuntainen jatko
Liitäntätapa - ruuviliitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333400815
Sähkönumero
1414940
Toimittajan tuotenumero
MP-6300-33
Tukkuerä
1
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Malli / Tyyppi:
pituussuuntainen jatko
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
150...600 mm
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
200 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
55...55 mm
Ulkopuolinen jatkokappale tikashyllylle RST
Jatkokappale RST


