MP BOLAGEN - Jatkokappale - MP-107S Jatko tikashyllyt

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Malli / Tyyppi - pituussuuntainen jatko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333012957
Sähkönumero
1467011
Toimittajan tuotenumero
MP-107S
Tukkuerä
1
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Malli / Tyyppi:
pituussuuntainen jatko
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...600 mm
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
185 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
56...56 mm
Kaapelitikkaan jatkokappaleet napsautetaan liitoksen päälle tikkaiden ulkoreunaan, ja lukitaan paikoilleen taivuttamalla ruuvimeisselillä lukituskielekkeet ylös. Jatkokappale on perforoitu, joten se voidaan tarvittaessa varmistaa myös asennusruuvisarjalla (14 673 41).
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


