MP BOLAGEN - Jatkokappale - MP-108S Jatko tikashyllyt

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Malli / Tyyppi - pituussuuntainen jatko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333012902

Sähkönumero

1467837

Toimittajan tuotenumero

MP-108S

Tukkuerä

10

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Malli / Tyyppi:

pituussuuntainen jatko

Liitäntätapa:

plug-in liitäntä

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...600 mm

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

280 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

56...56 mm

Jatkokappale S

Sisäpuolinen jatkokappale MP-S -hyllylle
Täyttää vaatimukset potentiaalintasaukselle standardi SS-EN 61537:2001 mukaisesti. Voidaan käyttää ainoastaan MP-S -hyllyn kanssa. Hylly pitää olla katkaistu pienojen puolesta välistä.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan