MP BOLAGEN - Jatkokappale - MP-137P Jatkokappale P

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - muu

  • Kiinnitystapa - nepparikiinnitys

  • Soveltuu tikashyllylle - kyllä

  • Materiaali - muovi

  • Soveltuu lankahyllylle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333140759

Sähkönumero

1467690

Toimittajan tuotenumero

MP-137P

Tukkuerä

10

Rakennetyyppi:

muu

Kiinnitystapa:

nepparikiinnitys

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Materiaali:

muovi

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Soveltuu pystyhyllylle:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Jatkokappale erotuslevyille.

Käytetään erotuslevyjä jatkettaessa, tai keskikannattimen ylityksessä.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan