MP BOLAGEN - Jatkokappale - MP-205Z Jatkokap. FZ-Tikash. Z

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Malli / Tyyppi - pituus- ja kulmaliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333013473

Sähkönumero

1467423

Toimittajan tuotenumero

MP-205Z

Tukkuerä

10

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Malli / Tyyppi:

pituus- ja kulmaliitos

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...600 mm

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Pituus:

280 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

100...100 mm

Jatkokappale FZ-tikashyllylle Z

Jatkokappale 45 ° tyypille MP-FZ
Täyttää vaatimukset potentiaalintasaukselle standardi SS-EN 61537:2001 mukaisesti. 4 kpl lukkopulttisarjoja MP-947 Z tarvitaan jokaista jatkokappaletta varten.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan