MP BOLAGEN - Jatkokappale - MP-3531SLevyhylly300mm2m,reij.
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
300 mmPinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoituTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 2000 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
21 810 km CO₂ekv.
EAN-koodi
7394333119427
Sähkönumero
1467122
Toimittajan tuotenumero
MP-3531S
Tukkuerä
1
Leveys:
300 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
2000 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin paksuus:
1 mm
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
13500 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Paino:
2.87 kg/m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Rei’itetty levyhylly
Maalatuissa levyhyllyissä on kummankin päädyn sisäpuolella maalaamattomat alueet potentiaalintasauksen vuoksi. Muut pituudet ja värisävyt tarjotaan tarpeen mukaan.


