MP BOLAGEN - Jatkokappale - MP-730S Jatkokappale lankahyl.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Malli / Tyyppi - pituussuuntainen jatko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333052755
Sähkönumero
1467234
Toimittajan tuotenumero
MP-730S
Tukkuerä
10
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Malli / Tyyppi:
pituussuuntainen jatko
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
55...600 mm
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
110 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
58...58 mm
Jatkokappale
Jatko asetetaan hyllyn sivuun, jonka jälkeen hyllyissä MP-730 S ja MP-730 R lukituskielet taivutetaan ylös pihdeillä, ruuveja ei tarvita. Voidaan lukita lisäksi asennusruuvein. MP-730 Z:n mukana toimitetaan yleiskiinnike ja ruuvisarja.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


