MP BOLAGEN - Jatkokappale - MP-919V Kannatink. jatko VAL

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - C-profiili

  • Malli / Tyyppi - lattaliitos

  • Kulma - 0 °

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333009407

Sähkönumero

1467938

Toimittajan tuotenumero

MP-919V

Tukkuerä

10

Soveltuu:

C-profiili

Malli / Tyyppi:

lattaliitos

Kulma:

0 °

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Ruuvaustarvikkeet:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Reikien määrä sivulla:

5

Kiskon sisällä:

kyllä

Jatkokappale MP919V kannatinkiskoon, valkoinen, sopii sisäpuoliseen leveysmittaan

Asennetaan ripustuskiskon sisäpuolelle ja kiinnitys MP-937E (14 673 41) ruuvisarjoilla.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan