MP BOLAGEN - Jatkokappale - MP-919Z Kannatinkiskon jatko

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - U-profiili

  • Malli / Tyyppi - lattaliitos

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Ruuvaustarvikkeet - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333009377

Sähkönumero

1467328

Toimittajan tuotenumero

MP-919Z

Tukkuerä

10

Soveltuu:

U-profiili

Malli / Tyyppi:

lattaliitos

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Ruuvaustarvikkeet:

ei

Jatkokappale Z

Asennetaan ripustuskiskon sisäpuolelle ja kiinnitys MP-937Z (14 673 42) ruuvisarjoilla.


MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan