MP BOLAGEN - Jatkokappale - MP-933Z Jatko/kannake

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 50...200 mm

  • Malli / Tyyppi - ripustettu

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269326434

Sähkönumero

1468516

Toimittajan tuotenumero

MP-933Z

Tukkuerä

10

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

50...200 mm

Malli / Tyyppi:

ripustettu

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Kantavuus:

1500 N

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

45...45 mm

Jatko/kannake MP-933Z jatkokappale ja kannake kuumasinkitylle valaisinkiskolle. Kiinnitetään ruuvilla MP-937Z.

Jatko / kannatus
Käytetään jatkokappaleena ja kannakkeena kuumasinkitylle valaisinkiskolle. Kiinnitetään ruuvilla MP-937Z.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan