MP BOLAGEN - Jatkokappale ripustuskiskolle - MP-314AZ Jatkokappale 75mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - kyllä
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333119014
Sähkönumero
1467108
Toimittajan tuotenumero
MP-314Z4
Tukkuerä
10
Vaakasuuntainen nivelliitos:
kyllä
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
pituussuuntainen jatko
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
75...600 mm
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
45...56 mm
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Jatkokappale integroidulla keskikannatusmahdollisuudella sekä lukituksella. Nopeuttaa asennusta ja säästää kustannuksia 2 ja 3 metrin hyllypituuksilla. 6 m valaisinripustuskiskon kanssa käytettäessä tarvitaan lisäripustus keskeltä. Korkealuokkainen teräs sekä erittäin kestävä Z4 pinnoite mahdollistaa käytön haastavissa olosuhteissa sekä sisä- että ulkotiloissa.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


