MP BOLAGEN - Johtokanava - Al C1 60x120mm 3m VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 120 mm
Syvyys - 60 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333403342
Sähkönumero
1406779
Toimittajan tuotenumero
MP-TB1210-3
Tukkuerä
6
Leveys:
120 mm
Syvyys:
60 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kansien lukumäärä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Kannen leveys 1:
80 mm
Symmetrinen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Pinnan suojaus:
märkälakattu
Suorakaiteen muotoinen:
ei
Sisäseinän rakenne:
muu
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
kyllä
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Soveltuu loistavasti pysty- ja vaaka-asennuksiin kaikenlaisiin pintoihin.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


