MP BOLAGEN - Johtokanava - TB1332-3 Al 65x148x3000 VAL UP

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 148 mm

  • Syvyys - 65 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333403229

Sähkönumero

1406782

Toimittajan tuotenumero

MP-TB1332-3

Tukkuerä

6

Leveys:

148 mm

Syvyys:

65 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Kansi mukana toimituksessa:

ei

Kansien lukumäärä:

1

Halogeeniton:

kyllä

Kannen leveys 1:

80 mm

Symmetrinen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Suorakaiteen muotoinen:

kyllä

Sisäseinän rakenne:

jatkuva muu profiili

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Suojakalvolla:

ei

Alumiininen johtokanava uppoasennukseen. Mitat : 148 (123)x65 mm 3m

Johtokanavan voi jakaa kahteen osaan käyttämällä välihyllyä MP-TDH1. Kiinnityspisteet MP-TBM1 maadoituskiinnikkeelle. Profiilin tausta on valmiiksi rei'itetty asennuksen helpottamiseksi.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan