MP BOLAGEN - Kaapelikiinnike - C5-M 5,5-13mm HAR 20kpl

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 5.5...13 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - muu

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333181028

Sähkönumero

1467296

Toimittajan tuotenumero

MP-M140

Tukkuerä

1

Halkaisija:

5.5...13 mm

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

kyllä

Etäisyys seinästä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Sopii palonkestäville alueille:

ei

Väri:

harmaa

Muovipinnoitettu:

kyllä

MP-tikashyllyille. Sopii Ø5,5 - 13 mm (3G 1,5 mm²-5G 2,5 mm²)kaapeleille. Sisähalkaisija 120 mm. Ulkomitat 15x140x55 mm. Myyntipakkaus sis. 20 kpl.

Stepps -kaapelikiinnike asennetaan tikashyllyjen rei'itettyhin pienoihin. Niiden avulla saat siistin asennuksen jopa 75 % perinteistä nippusidekiinnitystä nopeammin. Kiinnike on valmistettu muovista (ei UV-suojattu). Ei sovellu paloluokiteltujen kaapeleiden kiinnittämiseen.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan