MP BOLAGEN - Kaapelinvetorullasto - MP-242E (5 kpl/pakk)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöalue - muu
Materiaali - metalli
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333181103
Sähkönumero
1467795
Toimittajan tuotenumero
MP-242E
Tukkuerä
1
Käyttöalue:
muu
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
muu
Kaapelinvetorullasto
Kaapelinvetorullasto
Vetorullasto sopii MP Bolagenin ja muiden valmistajien tikastyypeille. Asennetaan tikkaan sivuprofiiliin ja lukitaan lukkopultin ja siipimutterin avulla. Sisältää 2 kpl tukijalkoja, jotka asennetaan pienoja vasten. Näin rullasto kestää suurempiakin kaapelikuormia. Myydään 5 kappaleen kuljetuslaatikoissa.
Kaapelinvetorullasto
Vetorullasto sopii MP Bolagenin ja muiden valmistajien tikastyypeille. Asennetaan tikkaan sivuprofiiliin ja lukitaan lukkopultin ja siipimutterin avulla. Sisältää 2 kpl tukijalkoja, jotka asennetaan pienoja vasten. Näin rullasto kestää suurempiakin kaapelikuormia. Myydään 5 kappaleen kuljetuslaatikoissa.


