MP BOLAGEN - Kaapelitien kansi - 410Z4 Fe C4 kansi 75 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 75 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - irrallinen
Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333108902
Sähkönumero
1406821
Toimittajan tuotenumero
MP-410Z4
Tukkuerä
6
Kannen leveys:
75 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
irrallinen
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Väri:
sinkki
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Materiaalin paksuus:
1 mm
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Uusi Z4 (Zn 95 % Al 5 %) kaapelitien kansi ylittää jopa 85 μm kastosinkityn kannen suorituskyvyn.
Asennetaan erikseen tilattavien asennussankojen avulla.
Lankahyllylle 14 672 58.
Levyhyllylle ja FZ-tikahyllyille 14 671 36.
Tikashyllyille (ei FZ) 14 671 37.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


