MP BOLAGEN - Kaapelitien kansi - 430Z4 Fe C4 kansi 150 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333109459
Sähkönumero
1406824
Toimittajan tuotenumero
MP-430Z4
Tukkuerä
6
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Kansi valaisinkiskoille, levyhyllyille ja lankahyllyille haastaviin C4 luokan olosuhteisiin. Pituus 3000 mm. Kannenpidikkeet tilataan erikseen.
Uusi Z4 (Zn 95 % Al 5 %) kaapelitien kansi ylittää jopa 85 μm kastosinkityn kannen suorituskyvyn.
Asennetaan erikseen tilattavien asennussankojen avulla.
Lankahyllylle 14 672 58.
Levyhyllylle ja FZ-tikahyllyille 14 671 36.
Tikashyllyille (ei FZ) 14 671 37.
Uusi Z4 (Zn 95 % Al 5 %) kaapelitien kansi ylittää jopa 85 μm kastosinkityn kannen suorituskyvyn.
Asennetaan erikseen tilattavien asennussankojen avulla.
Lankahyllylle 14 672 58.
Levyhyllylle ja FZ-tikahyllyille 14 671 36.
Tikashyllyille (ei FZ) 14 671 37.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


