MP BOLAGEN - Kaapelitien kansi - MP-440V Kansi 200x3000mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 200 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - irrallinen
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333109725
Sähkönumero
1467595
Toimittajan tuotenumero
MP-440V
Tukkuerä
6
Kannen leveys:
200 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
irrallinen
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Materiaalin paksuus:
0.6 mm
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Kansi kiinnitetään tikashyllyyn kiinnikkeellä MP-402R, FZ-sarjan tikashyllyyn sekä levyhyllyyn kiinnikkeellä MP-401R ja lankahyllyyn kiinnikkeellä MP-749R.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


