MP BOLAGEN - Kaapelitien kansi - MP-460V Kansi 400x2000mm VAL
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2000 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - kansipidike
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333111759
Sähkönumero
1467602
Toimittajan tuotenumero
MP-460V
Tukkuerä
4
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
kansipidike
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Materiaalin paksuus:
1 mm
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


