MP BOLAGEN - Kanavakeskiölevy MP-Bolagen - U170V RASIA VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - asennuskannen tietoliikenneliitin
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333501017
Sähkönumero
1406849
Toimittajan tuotenumero
MP-U170V
Tukkuerä
1
Käyttö:
asennuskannen tietoliikenneliitin
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Laitteen leveys:
56 mm
Laitteen korkeus:
86 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
37 mm
Kehys soveltuu käytettäväksi MP-Flex, MP-Duo sekä MP-Quattro profiileissa, eli kaikissa MP Bolagen pistorasiapylväissä, minipylväissä sekä pistorasiapaneeleissa. Keskiölevyyn asennettavat adapterit tilataan erikseen.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


