MP BOLAGEN - Kannattimen kiinnike - MP931S Kannatinkiinnike100-600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 100...600 mm
Malli / Tyyppi - ripustettu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa - ruuviton
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333115863
Sähkönumero
1467336
Toimittajan tuotenumero
MP-931S
Tukkuerä
10
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...600 mm
Malli / Tyyppi:
ripustettu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa:
ruuviton
Kantavuus:
1500 N
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
45...45 mm
Kiinnitetään ilman työkaluja kannattimen rei'itykseen. Lukitus asennuskiskoon ruuvisarjalla 14 673 41 tai M10 kierretankoon pikakiinnitysosalla 14 673 30 ilman työkaluja. Toimitus ja käyttö pareittain.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


