MP BOLAGEN - Kansi - MP-440R Kansi 200x1250mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 200 mm
Pituus - 1250 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - irrallinen
Soveltuu johtokanavaan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333112015
Sähkönumero
1467596
Toimittajan tuotenumero
MP-440R
Tukkuerä
1
Kannen leveys:
200 mm
Pituus:
1250 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
irrallinen
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Materiaalin paksuus:
1 mm
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Kansi
Kansi kiinnitetään kiinnikkeillä MP-748 R. Haponkestävän kannen pituus on 1,25 m.


