MP BOLAGEN - Kansi - MP-FK1-600AZ Potkusuojakansi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1500 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - ruuvattava
Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini
Soveltuu johtokanavaan - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269325871
Sähkönumero
1467852
Toimittajan tuotenumero
MP-FK1-600AZ
Tukkuerä
1
Pituus:
1500 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Suojakansi
Potkusuojakansi. Pituus 1,5 m. Suojakansi lukitaan peltiruuveilla tikashyllyyn.


