MP BOLAGEN - Kattokannake - 6402-48 HST Kattokannatin L505

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 47 mm
Profiilin korkeus - 26 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 505 mm
Malli / Tyyppi - C-profiili
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401065
Sähkönumero
1468416
Toimittajan tuotenumero
MP-6402-48
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
47 mm
Profiilin korkeus:
26 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
505 mm
Malli / Tyyppi:
C-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Paino:
1.3 kg
Kattokannatin 6402-48 HST L 505, Käytetään keskikannatukseen (ruuvisarja 6690 M8x20) tai seinäkannattimien ripustukseen. (T-ruuvi 6692 M10x30)
Kattokannatin HST
Käytetään keskikannatukseen (ruuvisarja 6690 M8x20) tai seinäkannattimien ripustukseen. (T-ruuvi 6692 M10x30)
Kattokannatin HST
Käytetään keskikannatukseen (ruuvisarja 6690 M8x20) tai seinäkannattimien ripustukseen. (T-ruuvi 6692 M10x30)


