MP BOLAGEN - Kattokannake - 6404-33 RST KattokannatinL1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 47 mm
Profiilin korkeus - 26 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 1000 mm
Malli / Tyyppi - C-profiili
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401096
Sähkönumero
1468412
Toimittajan tuotenumero
MP-6404-33
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
47 mm
Profiilin korkeus:
26 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
1000 mm
Malli / Tyyppi:
C-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Paino:
2.18 kg
Kattokannatin 6404-33 RST L 1000, Käytetään keskikannatukseen (ruuvisarja 6690 M8x20) tai seinäkannattimien ripustukseen. (T-ruuvi 6692 M10x30)
Kattokannatin RST
Käytetään keskikannatukseen (ruuvisarja 6690 M8x20) tai seinäkannattimien ripustukseen. (T-ruuvi 6692 M10x30)
Kattokannatin RST
Käytetään keskikannatukseen (ruuvisarja 6690 M8x20) tai seinäkannattimien ripustukseen. (T-ruuvi 6692 M10x30)


