MP BOLAGEN - Kattokannake - 6410-48 HST Kattok.kaksip L505

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 47 mm
Profiilin korkeus - 52 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 505 mm
Malli / Tyyppi - C-profiili, kaksipuolinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401140
Sähkönumero
1468426
Toimittajan tuotenumero
MP-6410-48
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
47 mm
Profiilin korkeus:
52 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
505 mm
Malli / Tyyppi:
C-profiili, kaksipuolinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Paino:
2.8 kg
Kaksipuolinen kattokannatin HST
Kattokannatinta käytetään sinäkannakkeiden ripustamiseen kattoon tai lattiasta. Seinäkannakkeen kiinnittämisessä käytetään T-ruuvia 6692 (M10x30).


