MP BOLAGEN - Kattokannake - 6415-48 HST Kattok.kaksipL3000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 150 mm
Profiilin korkeus - 155 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401249
Sähkönumero
1468431
Toimittajan tuotenumero
MP-6415-48
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
150 mm
Profiilin korkeus:
155 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
muu
Malli / Tyyppi:
U-profiili, kaksipuolinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
RAL-numero:
0
Kaksipuolinen kattokannatin HST
Kattokannatinta käytetään sinäkannakkeiden ripustamiseen kattoon tai lattiasta. Seinäkannakkeen kiinnittämisessä käytetään T-ruuvia 6692 (M10x30).


