MP BOLAGEN - Kattokannake - MP-958V Kattokan MP-P 400Z VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 35 mm
Profiilin korkeus - 14 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 400 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269326229
Sähkönumero
1467941
Toimittajan tuotenumero
MP-958V
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
35 mm
Profiilin korkeus:
14 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
400 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
U-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Paino:
0.492 kg
Kattokannatin tyyppi MP-P
Jos tarvitaan vielä tukevampaa kannatinta, käytä kattokannatinta tyyppi MP-V.