MP BOLAGEN - Kattokannake - MP-958Z Kattokan. MP-P 400Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 35 mm
Profiilin korkeus - 14 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 400 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333027739
Sähkönumero
1467486
Toimittajan tuotenumero
MP-958Z
Tukkuerä
10
Profiilin leveys:
35 mm
Profiilin korkeus:
14 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
400 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Malli / Tyyppi:
U-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Paino:
0.492 kg
Kattokannatin MP-P 400Z
Kattokannatin tyyppi MP-P
Jos tarvitaan vielä tukevampaa kannatinta, käytä kattokannatinta tyyppi MP-V.
Kattokannatin tyyppi MP-P
Jos tarvitaan vielä tukevampaa kannatinta, käytä kattokannatinta tyyppi MP-V.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


