MP BOLAGEN - Kattokannake - MP-966Z Kattokannatin MP-V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 41 mm
Profiilin korkeus - 21 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 500 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333030449
Sähkönumero
1467360
Toimittajan tuotenumero
MP-966Z
Tukkuerä
20
Profiilin leveys:
41 mm
Profiilin korkeus:
21 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
500 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Malli / Tyyppi:
C-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Paino:
1.25 kg
Katto/lattiakannatin MP-V 500Z
Katto-/lattiakannatin MP-V
Seinäkannakkeiden kiinnittäminen katto-/lattiakannattimeen katso tuoteluettelo sivu 45.
Laskeaksesi kuinka paljon katto-/lattiakannatin taipuu, laske taivutusmomentti seuraavan kaavan mukaan: M2=Fx(B+0,12)/2. Katso taipuma taulukosta valitulle kannakkeelle. Viivan päässä on suurin sallittu taipuma SS-EN 61537 standardin mukaan (1/20 kannakkeen pituudesta).
Katto-/lattiakannatin MP-V
Seinäkannakkeiden kiinnittäminen katto-/lattiakannattimeen katso tuoteluettelo sivu 45.
Laskeaksesi kuinka paljon katto-/lattiakannatin taipuu, laske taivutusmomentti seuraavan kaavan mukaan: M2=Fx(B+0,12)/2. Katso taipuma taulukosta valitulle kannakkeelle. Viivan päässä on suurin sallittu taipuma SS-EN 61537 standardin mukaan (1/20 kannakkeen pituudesta).
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


