MP BOLAGEN - Kattokannake - MP-970R Katto/lat. MP-DV 500R

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 41 mm

  • Profiilin korkeus - 42 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pituus - 500 mm

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333033037

Sähkönumero

1467499

Toimittajan tuotenumero

MP-970R

Tukkuerä

1

Profiilin leveys:

41 mm

Profiilin korkeus:

42 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

500 mm

Pinnan suojaus:

muu

Malli / Tyyppi:

U-profiili, kaksipuolinen

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

RAL-numero:

0

Katto/lattiakannatin MP-DV 500R



Katto-/lattiakannatin MP-DV
Laskeaksesi kuinka paljon katto-/lattiakannatin taipuu, laske taivutusmomentti seuraavan kaavan mukaan:M2=Fx(B+0,12)/2. Katso taipuma taulukosta valitulle kannakkeelle. Viivan päässä on suurin sallittu taipuma SS-EN 61537 standardin mukaan (1/20 kannakkeen pituudesta).