MP BOLAGEN - Kattokiinnike - C2 Ripustin ⌀10mm VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 40 mm
Pituus - 35 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 80 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269326045
Sähkönumero
1467869
Toimittajan tuotenumero
MP-FZ-920V
Tukkuerä
1
Leveys:
40 mm
Pituus:
35 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
80 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kierrekoko (metrinen):
10
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Säädettävä kattokiinnike valkoinen, 10 mm kierretangolle Pujotetaan ankkuripulttiin sivussa olevasta aukosta ennen lopullista kiristystä alapuolelta. Kierretanko MP-938 kiinnitetään kahdella MP-044 mutterilla. Korkeussäätö kiinnikettä pyörittämällä 70 mm. Kattokiinnitykseen on käytettävä olosuhteisiin ja kuormitukseen soveltuvaa betoniankkuria.