MP BOLAGEN - Kattokiinnike - MP-023E Kattokiinnike kierret.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ankkurityyppi - ulkokierre
Kiinnitystapa - pääty kierteillä
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Kierrekoko (metrinen) - 7.5
Pituus - 95 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333126968
Sähkönumero
1467870
Toimittajan tuotenumero
MP-023E
Tukkuerä
10
Ankkurityyppi:
ulkokierre
Kiinnitystapa:
pääty kierteillä
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Kierrekoko (metrinen):
7.5
Pituus:
95 mm
Ankkrin pintakäsittely:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kuorimateriaali:
teräs
Holkin pintakäsittely:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre:
metrinen
Ankkurin materiaali:
teräs
Laipalla:
ei
Porausreiän halkaisija:
6 mm
Avaimen leukaväli:
13 mm
Kattokiinnike kierretangolle M8/M10
Kattokiinnike on tarkoitettu kierretankojen M8 tai M10 kiinnitykseen betoniin.
Poraa Ø6 x 65 mm:n reikä betoniin ja kierrä kattokiinnike reikään. Ks. kuormitustaulukko s. 142.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


