MP BOLAGEN - Kattokiinnike - MP-150Z Kattokiinnike TN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 140 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 120 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333011981
Sähkönumero
1467038
Toimittajan tuotenumero
MP-150Z
Tukkuerä
10
Leveys:
140 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
120 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kierrekoko (metrinen):
8
Sarana:
ei
Säädettävä:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Kattokiinnikkeen kanssa on käytettävä asennustapaan soveltuvaa ankkuripulttia. Lukitus kannatinkiskoon ruuvisarjalla MP-937.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


