MP BOLAGEN - Kattokiinnike MP-Bolagen - C4 pystysaumakattok. ZnAlMg

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - sinkki

  • Käyttölämpötila - -40...120 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333033815

Sähkönumero

1474528

Toimittajan tuotenumero

MP-278Z4

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

sinkki

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Pystysaumakattokiinnike kiristetään kattopellin taitokseen siten, että taitokset eivät väänny ja saumapelti voi edelleen laajentua lämpötilan muuttuessa. Kiinnike tarjoaa kiinnityspisteen MP-hyllyasennusosille. Pakkauskoko on 5 kpl.

Noudata aina kattovalmistajan suosituksia galvaanisen korroosion välttämiseksi. Esimerkiksi kuparikatoissa on käytettävä suojakerrosta, kuten EPDM-kumia tai vastaavaa materiaalia, estämään galvaanisten parien muodostuminen.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan