MP BOLAGEN - Kattokiinnike MP-Bolagen - MP-U073V Kattokaulus VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ruuvi
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - pinnoitettu
Väri - valkoinen
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333500737
Sähkönumero
1468580
Toimittajan tuotenumero
MP-U073V
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ruuvi
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9010
MP-U073V Kattokaulus johdonsuojalle VAL Sopii suojaletkuillehalkaisijaltaan Ø 50 ja 60 mm. Sisältää kaksi kehystä
Kattokaulus johdonsuojalle
Sisältää kaksi kehystä johdonsuojaletkun nopeampaan ja helpompaan kattoasennukseen.
Sopii suojaletkuille halkaisijaltaan Ø 50 ja 60 mm.
Kattokaulus johdonsuojalle
Sisältää kaksi kehystä johdonsuojaletkun nopeampaan ja helpompaan kattoasennukseen.
Sopii suojaletkuille halkaisijaltaan Ø 50 ja 60 mm.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


