MP BOLAGEN - Kattokiinnike MP-Bolagen - MP-U080V Kattokaulus Flex VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ruuvi
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - pinnoitettu
Väri - valkoinen
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333500799
Sähkönumero
1468582
Toimittajan tuotenumero
MP-U080V
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ruuvi
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9010
MP-U080V Kattokaulus MP-Flex seinäasennus VAL, voidaan jälkiasentaa.
Kattokaulus MP-Flex seinäasennus
Seinäasennetun Flex-profiilin kattokaulus. Voidaan jälkiasentaa.
Kattokaulus MP-Flex seinäasennus
Seinäasennetun Flex-profiilin kattokaulus. Voidaan jälkiasentaa.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


