MP BOLAGEN - Keskikannake - 163S2 FE KZnOL C2 300 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 300...300 mm
Malli / Tyyppi - ripustettu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa - ruuvattava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333022826
Sähkönumero
1406834
Toimittajan tuotenumero
MP-163S2
Tukkuerä
1
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mm
Malli / Tyyppi:
ripustettu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Kantavuus:
3900 N
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Keskikannattimeen on integroitu kannatuskieleke, jolloin asentajan ei tarvitse kannatella osaa kiinni ruuvatessa. Keskikannatin vie vain 20 mm tilaa kaapelihyllyn alapuolelta.
Käytetään kattokiinnikkeen (14 673 15) kanssa.
Kiinnitys ruuvisarjalla (14 673 41).
Kannatinkiskot:
14 674 18 L=300 mm
14 674 20 L=500 mm
14 673 22 L=3000 mm
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


