MP BOLAGEN - Keskikannake - 165Z2 FE KZn C4 500 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 500...500 mm
Malli / Tyyppi - ripustettu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Kiinnitystapa - ruuvattava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333008028
Sähkönumero
1406842
Toimittajan tuotenumero
MP-165Z2
Tukkuerä
20
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mm
Malli / Tyyppi:
ripustettu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Kantavuus:
3700 N
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Keskikannattimeen on integroitu kannatuskieleke, jolloin asentajan ei tarvitse kannatella osaa kiinni ruuvatessa. Keskikannatin vie vain 20 mm tilaa kaapelihyllyn alapuolelta.
Käytetään kattokiinnikkeen (14 673 17) kanssa.
Kiinnitys ruuvisarjalla (14 673 42).
Kannatinkiskot:
14 674 19 L=300 mm
14 674 21 L=500 mm
14 068 64 L=3000 mm
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


