MP BOLAGEN - Keskikannake - C2 Reunakiinnitin 75mm MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 75 mm
Korkeus - 85 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100491161
Sähkönumero
1474531
Toimittajan tuotenumero
MP-FM-515SV
Tukkuerä
10
Pituus:
75 mm
Korkeus:
85 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
75...75 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
musta
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9005
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


