MP BOLAGEN - Keskikannake - FM-515Z KZn C4 Reunakiinnitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 75 mm
Korkeus - 85 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100402631
Sähkönumero
1406848
Toimittajan tuotenumero
MP-FM-515Z
Tukkuerä
10
Pituus:
75 mm
Korkeus:
85 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
50 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Reunakiinnitin 75 mm valaisinkiskolle vaativiin olosuhteisiin
Reunakiinnitin voidaan kiinnittää suoraan kattoon tai ripustaa M10 kierretangolla (MP-927 tai MP-928) ja M10 muttereilla (MP-044).
Reunakiinnitin voidaan kiinnittää suoraan kattoon tai ripustaa M10 kierretangolla (MP-927 tai MP-928) ja M10 muttereilla (MP-044).
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


