MP BOLAGEN - Keskikannatin - 6683-48 HST Keskikannatin 300

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 300...300 mm

  • Malli / Tyyppi - ripustettu

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Kantavuus - 2400 N

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333400402

Sähkönumero

1414984

Toimittajan tuotenumero

MP-6683-48

Tukkuerä

1

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

300...300 mm

Malli / Tyyppi:

ripustettu

Materiaali:

ruostumaton teräs

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Kantavuus:

2400 N

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

55...55 mm

Tikashyllyn keskelle asennettava keskikannatin HST 300 mm

Keskikannatin HST
Keskikannatin tikashyllyn keskelle asennettavaksi. Kannatinkiskolla, ankkurikiskolla (6520) tai kattokannattimella (6400- 6405). Liitoksessa käytetään ruuvisarja 6690 (M8X20).