MP BOLAGEN - Keskikannatin - 6684-33 RST Keskikannatin 400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 400...400 mm
Malli / Tyyppi - ripustettu
Materiaali - ruostumaton teräs
Kiinnitystapa - ruuvattava
Kantavuus - 2400 N
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333400419
Sähkönumero
1414979
Toimittajan tuotenumero
MP-6684-33
Tukkuerä
1
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
400...400 mm
Malli / Tyyppi:
ripustettu
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Kantavuus:
2400 N
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
55...55 mm
Keskikannatin RST
Keskikannatin tikashyllyn keskelle asennettavaksi. Kannatinkiskolla, ankkurikiskolla (6520) tai kattokannattimella (6400- 6405). Liitoksessa käytetään ruuvisarja 6690 (M8X20).


