MP BOLAGEN - Keskikannatin - MP-157S Keskikannatin,BI,200mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 200...200 mm
Malli / Tyyppi - pistoyksikkö
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa - ruuviton
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333003511
Sähkönumero
1467054
Toimittajan tuotenumero
MP-157S
Tukkuerä
1
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mm
Malli / Tyyppi:
pistoyksikkö
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa:
ruuviton
Kantavuus:
1500 N
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
56...56 mm
Sisäpuolinen keskikannatin asennetaan tikashyllyn sisäpuolelle, eikä se vaadi ylimääräistä tilaa tikashyllyn alapuolelta. Kiinnitys tarvittaessa keskikannattimen kiinnikkeellä 14 673 26. Kierretanko (10 mm) kiinnitetään kannattimen keskimmäiseen reikään. Kannatinkiskoon kiinnitys kiinnikkeellä 14 673 36. Seinäkannake 14 673 48 voidaan liittää keskikannakkeeseen asennusruuvisarjalla 14 673 45.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


