MP BOLAGEN - Keskikannatin - MP-160Z KeskikannatinBI,500mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 481 mm
Korkeus - 46 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269325543
Sähkönumero
1467809
Toimittajan tuotenumero
MP-160Z
Tukkuerä
30
Pituus:
481 mm
Korkeus:
46 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
75 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Sisäpuolinen keskikannatin asennetaan tikashyllyn sisäpuolelle, eikä se vaadi ylimääräistä tilaa tikashyllyn alapuolelta.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


