Etusivu

MP BOLAGEN - Keskikannatin - MP-525V Reuna. 100V valaisink.

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Keskikannatin - MP-525V Reuna. 100V valaisink.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 135 mm

  • Korkeus - 55 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269325482

Sähkönumero

1467619

Toimittajan tuotenumero

MP-525V

Tukkuerä

1

Pituus:

135 mm

Korkeus:

55 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

70 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

100...100 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Reunakiinnitin 100V valaisink.

Reunakiinnitin jouselle
Reunakiinnittimeen kiinnitetään kierretangon kiinnitin jousi MP-925